Corpul de frezare circulară PolyMILL P20 d h6 16HB L1=30

Cod articol.: 123615
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 123615
EAN / GTIN 04255911733127
Număr producător 123615
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Tip PolyMILL P20, diametru tijă d h6 [mm] 16, formă tijă DIN1835/6535 HB (Weldon), dimensiune PolyMILL P20, adâncime de canelare S max. [mm] 10,25, d1 [mm] 11,5, L [mm] 80, L1 [mm] 30, locașuri plăci 1, execuție tijă oțel, șurubelniță 111671, șurub 107597, cuplu de strângere șurub [Nm] 3,8