{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 11,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 139,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 156 mm | |
Lungimea totală L | 204 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123303 11,2 | |
EAN / GTIN | 4062406090821 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 11,2 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
304,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
422,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da |
Execuţie | 12×D | 12×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 11,2 | 11,2 |
Unghiul la vârf | 135 | 135 |
Serie | Pro Steel | Master Steel |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |