• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Uni Hero Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 7mm

Cod articol.: 122700 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 L
Strat de acoperire TiAlSiN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 7 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 91 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 53 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Unghi, prima etapă 140 grade
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Avans f 0,17 mm/rot
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 8 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 37,6 mm
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Serie Uni
Denumirea producătorului GARANT Uni Hero VHM-Bohrer
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru corp D4 7 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,27 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Pas în spirală 30 mm
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime utilă L1 45 mm
Lungime funcţională 57 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard L
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat portocaliu
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 6×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 42,5 mm
Avans in oțel < 1100 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 122700 7
EAN / GTIN 4069515010474
Număr producător 122700 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
190
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Universalitate și economie maximă într-o singură unealtă. Design robust al sculei și design convex-concav al muchiei de tăiere pentru o stabilitate optimă a sculei și un comportament de rupere a așchiilor într-o gamă largă de materiale. Geometrie specială a camerei aşchiilorși camere de aşchii lustruite pentru evacuarea ideală a aşchiilor și fiabilitate maximă a procesului. Acoperire TiAlSiN ultra-netedă de înaltă performanță pentru reducerea eficientă a uzurii și a formării muchiilor de tăiere.

Notă:

Lungime canelură LC= L2+1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122701.
Comandați forma HE: cu cod 122700 / 122475 și 12900HE .
Articole cu prețuri în paranteze: Timp de livrare și cantitate minimă de comandă 3 bucăți.