Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB 15,1 mm

Cod articol: 122635 15,1
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 15,1 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 60,4 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Lungimea canalului de aşchii Lc 83 mm
Lungimea totală L 133 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,26 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122635 15,1
EAN / GTIN 4045197645777

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară.
Tăişul principal drept cu uşoară rotunjire a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 122777.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături