• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 4

Cod articol.: 122507 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
249 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 K
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 66 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 24 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi, prima etapă 140 grade
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Avans f 0,14 mm/rot
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601015
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Serie Pro Steel
Denumirea producătorului HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,727 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM TIAIN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime utilă L1 17 mm
Lungime funcţională 17 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard K
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 18 mm
Avans in oțel < 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 122507 4
EAN / GTIN 4045197831750
Număr producător 122507 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
125
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
95
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fontă
K
100
GGG
K
65
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş principal drept şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură.
Posibilităţi numeroase de utilizare la oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.