{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 11 mm | |
| Lungimea totală L | 102 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 55 mm | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Unghiu spirală min. | 27,89 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | K | |
| Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01200115 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Lungimea tijei LS | 45 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Pro Inox | |
| Denumirea producătorului | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 2 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Pas în spirală | 65,3 mm | |
| Formă şlefuire | C | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | m7 | |
| Lungime activă A | 57 mm | |
| Lungime utilă L1 | 38,5 mm | |
| Lungime funcţională | 79,5 mm | |
| Turaţie max. | 2.300 min-1 | |
| Greutate | 129,14 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 4×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 38,5 mm |
| Cod articol | 122490 11 | |
| EAN / GTIN | 4067263004721 | |
| Număr producător | 122490 11 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |