• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică GARANT Master Steel Feed DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 19

Cod articol.: 122435 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 K
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 19 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 131 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 79 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Unghi, prima etapă 145 grade
Denumirea produsului (tip) N
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 3
Cuprins o singură parte
Avans f 0,69 mm/rot
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02000115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 50 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel
Denumirea producătorului GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru corp D4 20 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2,995 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM TIAIN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime utilă L1 55 mm
Lungime funcţională 55 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard K
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 50,5 mm
Avans in oțel < 1100 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 122435 19
EAN / GTIN 4045197787538
Număr producător 122435 19
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fontă
K
130
GGG
K
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu cu 3 tăişuri, dezvoltat special pentru utilizarea cu avansuri foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere mare şi condiţii de prelucrare stabile.
  • Geometria specială de aşchiere cu muchii ascuţite stabile şidegajare mare în centru permite avansuri maxime.
  • Geometria patentată a vârfului optimizată pentru evacuarea aşchiilor determină o presiune de aşchiere redusă şi rupere bună a aşchiilor.
  • Cu unghi la vârf de 145° pentru formare redusă de bavuri la găuri străpunse.

Cea mai bună tehnologie din industrie pentru tăiere transversală garantează o autocentrare optimă şi permite şi găurirea de centrare pe suprafeţe denivelate. Cele 3 faţete de ghidare asigură o ieşire stabilă a găurii şi o circularitate exactă a găuririi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Comandaţi forma HB: cu Cod 122436.
Comandaţi forma HE: cu Cod 122435 + 129100HE.