Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică GARANT Master Steel Speed DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,6mm

Cod articol.: 122425 2,6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș
Carbură
Standard
DIN 6537 K
Strat de acoperire
TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min.
2,6 mm
Clasa de toleranță ISO
h7
Lungimea totală L
55 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc
20 mm
Diametrul arborelui DS
4 mm
Unghi, prima etapă
135 grade
Răcire interioară
da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z
2
Cuprins
o singură parte
Avans f
0,09 mm/rot
Umiditate minimă
recomandat
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL00400115
Formular de înregistrare
Arbore neted
Design de montare
metric
Clasa de toleranță la prindere
h6
Lungimea tijei LS
28 mm
Tip de coadă
HA
Lubrifiant de răcire
da
Serie
Master Steel
Denumirea producătorului
GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Configurabil
nu
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare
pe dreapta
Pas în spirală
14,148 mm
Tip de unealtă de găurire
Burghiu cu muchii duble
Grupa de aşchiere
K (fontă); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător
VHM
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă
h7
Lungime utilă L1
16,1 mm
Lungime funcţională
54,46 mm
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard
K
Suportul informatic
Fără suport de date
Procedeu de prelucrare
Găurire completă (BVB)
Inel colorat
verde
Strategie de aşchiere
HPC
Tip produs
Burghiu solid
Versiune (×D)
4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată
16,1 mm
Avans in
oțel < 1100 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 122425 2,6
EAN / GTIN 4045197785091
Număr producător 122425 2,6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
Fontă
K
160
GGG
K
130
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Creat pentru utilizarea cu viteze de aşchiere foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere redusă şi turaţii mari.
  • Reducere semnificativă a forţelor de aşchiere datorită geometriei speciale de aşchiere.
  • Strat de acoperire pentru rezistenţă optimă la uzură chiar şi la temperaturi ridicate de proces.
  • Canale lustruite pentru o evacuare bună a aşchiilor.

Un tăiş subţire şi dispunerea specială a celor 4 faţete de ghidare determină o precizie mare de poziţionare şi de aliniere. Microgeometrie optimizată pentru durabilitate şi performanţă crescută.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Modelele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: Se precizează Cod 122426.
Forma HE: Se comandă Cod 122425 + 129100HE.