• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu de centrare din carbură, pentru CNC 90° spiralat, neacoperită, ⌀ DC h6: 4mm

Cod articol.: 121020 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
285 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h6 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Unghi, prima etapă 90 grade
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4 mm
Lungimea totală L 40 mm
Diametrul cozii DS 4 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 10 mm
Clasa de toleranță ISO h6
Număr de tăişuri Z 2
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,03 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00401005
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 4 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-NC-Anbohrer 90° spiralisiert, unbeschichtet
Diametru de tăiere, max. Dc max. 4 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Lungime utilă L1 10 mm
Greutate 7 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu de centruire
Avans in oțel < 1100 N/mm2
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 121020 4
EAN / GTIN 4045197038432
Număr producător 121020 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Rectificare mediană precisă a vârfului. Găurire uşoară şi precizie ridicată a formei găurii de centrare. Stabil datorită canalului de aşchii scurt.
≥ ⌀ 6 mm cu suprafaţă de antrenare HB.

Aplicaţie:

Cu un unghi la vârf de 90° pentru realizarea concomitentă a găuririi şi teşirii, dacă în continuare se foloseşte un burghiu elicoidal cu un ⌀ mai mic.

Notă:

Folosiţi turaţia corespunzătoare pentru ⌀ real de găurire (nu cea generală pentru ⌀ exterior al burghiului).