{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 35 mm | |
| Lungimea totală L | 60,5 mm | |
| Diametrul cozii DS | 19,05 mm | |
| Standard | Werksnorm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Tip de coadă | HB | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Configurabil | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Carotă | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 30 mm |
| Cod articol | 118802 35 | |
| EAN / GTIN | 4069515029346 | |
| Număr producător | 118802 35 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |