Burghiu în trepte HSS-E 6-30 mm

Cod articol: 118320 6-30
La cerere
În stoc
346 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cu trei suprafeţe de prindere

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm - 30 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere
Înălţimea treptelor 4 mm
Lungimea totală 100 mm
⌀ cozii 10 mm
Trepte de găurire cu increment de 2 mm
Inel colorat fără
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 118320 6-30
EAN / GTIN 4045197966650

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu burghiu de centrare cilindric, dimensiunile ⌀ marcate în canal. Coadă cu 3 suprafeţe de prindere.

Aplicaţie:

Găurire şi debavurare, grosime maximă a materialului = înălţimea treptelor (consultaţi tabelul).
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
    ⌀ tăişurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături