Burghiu scurt în trepte HSS 180° M6

Cod articol: 117260 M6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h8

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru şuruburi M6
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1897
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h8
Unghi treaptă de găurire 180 grad
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
⌀ D1 1. 180° h8 6,6 mm
⌀ D2 2. 180° h8 11 mm
Înălţimea treptei L1 1. 180° 15 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 47 mm
Lungimea totală L 95 mm
⌀ cozii Ds 11 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,07 mm/rot
Toleranţa arborelui h8
Inel colorat fără
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 117260 M6
EAN / GTIN 4045197036254

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Foarte stabil. Toleranţele restrânse la concentricitate între ⌀ de găurire şi de teşire garantează alinierea exactă.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse pentru şuruburi potrivit DIN-ISO 273 şi teşituri conform DIN 74, partea 2 forma H, J şi K, execuţie medie.
Pentru şuruburi conform DIN 912, 6912 şi 7984, ISO 1207 (DIN 84).
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
    Pentru şuruburi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături