Burghiu în trepte HSS-E cu treaptă lungă de găurire 90° M6

Cod articol: 117160 M6
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: ±0,05
  • Unghiul la vârf: 118
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h8

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru şuruburi M6
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă ⌀ nominal ±0,05
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h8
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
⌀ D1 1. cu teşitură ±0,05 6,4 mm
⌀ D2 2. cu teşitură h9 12,4 mm
Înălţimea treptei L1 1. 2 30 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 55 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 12,4 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,07 mm/rot
Toleranţa arborelui h8
Inel colorat fără
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 117160 M6
EAN / GTIN 4045197036032

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu treaptă lungă de găurire.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse pentru şuruburi potrivit DIN-ISO 273 şi teşituri conform DIN 74, Partea 1 Forma A, execuţie medie.
Pentru şuruburi conform ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 şi 966).
Recomandat în special pentru realizarea simultană de găuri cu teşitură în profilul materialului.