Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 10,5 mm

Cod articol: 116700 10,5
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 341
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 10,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 341
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Unghiul elicei 16-30 grad
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 100,3 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 116 mm
Lungimea totală L 197 mm
Dimensiune con Morse CM 1
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,1 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116700 10,5
EAN / GTIN 4045197034199

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Lungimea spirei este mai lungă faţă de DIN 345 cu înălţimea bucşei de ghidare. Astfel, adâncimea reală de găurire nu este micşorată. Suprafaţă supusă unui tratament special pentru o eliminare mai eficientă a aşchiilor.
Cu geometrie la vârf Forma A.

Avantaj:

Pentru găurire cu ajutorul bucşelor de ghidare la execuţia sculelor, maşinilor şi la producţia în serie. Deosebit de eficient la găurirea suprafeţelor denivelate, oblice sau arcuite.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături