Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 6mm

Cod articol.: 114160 6

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 114160 6
EAN / GTIN 4045197014535
Număr producător 114160 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţit; burghiu cu coadă cilindrică, precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului elicei. Ascuţire de precizie a vârfului.
Începând de la 2 mm vaporizat.
Cu geometrie la vârf Forma A de la Ref. 4 mm.

Notă:

Ref. 16 − 20: Burghiu cu ⌀ cozii de 16 mm.