{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Unghi, prima etapă | 90 grad | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 5 mm | |
| Lungimea totală L | 60 mm | |
| Diametrul cozii DS | 5 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 15 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h6 | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00501005 | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 0 mm | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Denumirea producătorului | NC-Anbohrer HSS-E | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 2,5 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 18 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h6 | |
| Lungime activă A | 32 mm | |
| Lungime utilă L1 | 15 mm | |
| Greutate | 8 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | Werksnorm | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu de centruire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 112000 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197001047 | |
| Număr producător | 112000 5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |