Mască medicinală de unică folosinţă T1B

Cod articol: 097123 T1B
Reducere
4,25 €
Setați prețul 50 buc. (0,05 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
19.166 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietatea măştii poduri nazale flexibile
Conţinutul setului 50
Denumirea producătorului MASCĂ MEDICALĂ IR ALBASTRĂ
Clasă de protecţie Tip I
Clasa de protecţie Tip I
Conţinut 50
Culoarea albastru
Tip produs Mască medicinală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097123 T1B
EAN / GTIN 2050002053892

Descriere

Execuţie:

Mască de faţă medicinală compusă din material geotextil în trei straturi: Stratul interior şi exterior din material geotextil, stratul median din material obţinut prin pulverizare de polimer topit. Masca nu conţine latex şi fibre de sticlă. În plus este etanşă la apă şi permite respiraţia. Mărime: 170×95 mm.
  • Bandă pentru nas încorporată, acoperită: Protecţie ridicată datorită adaptării optime la forma feţei.
  • Benzi elastice moi: Şnururi elastice rotunde pentru un confort ridicat la purtat precum şi la punerea şi scoaterea rapidă şi simplă a măştii.
Eficienţa filtrului împotriva bacteriilor (BFE) ≥ 95%.

Standard:

EN14683:2019 tip I

Livrare:

50 bucăţi într-o cutie. Subambalat igienic în 5 pungi cu câte 10 bucăţi.