Sandale negre / albastre VD PRO 1000 VF ESD, S1P XB 46

Cod articol: 092593 46
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Unisex
Clasa de protecţie S1P
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Caracteristici Amortizare Vario®
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 46
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092593 46
EAN / GTIN 4044348643877
Număr producător VD PRO 1000 VF XB 46

Descriere

Execuţie:

Sandale cu închidere dublă cu prindere cu scai şi structură de aerisire mărită.
Încălţăminte de protecţie din seria VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologie VARIO Multiflex®, care asigură o greutate redusă a încălţămintei.
  • Strat exterior de material din microfibre foarte uşoare.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Talpă exterioară TPU Athletic ESD.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Gama VF cu amortizare la călcâi SECURA VARIO® şi cu protecţie textilă împotriva străpungerii.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Include elementul de amortizare roșu și negru
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături