Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ghete cu şireturi, negru YOUTH, S3S, Mărimea încălțărilor UE: 48

Cod articol.: 092415 48

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie YOUTH
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru
Mărime EU 48
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Textil
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3S
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Rezistent la ulei
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 092415 48
EAN / GTIN 8023796648531
Număr producător 78950-000 GR. 48
Producător/responsabil COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie YOUTH cu aspect sportiv.
  • Material de suprafață fără cusături, din țesătură TECHSHELL, rezistent la apă și facilitează respirarea pielii.
  • Căptuşeală interioară din poliester 100%, care permite pielii să respire, antibacterian, rezistent la uzură.
  • Branț anatomic și perforat, din PU, pentru absorbirea șocurilor.
  • Pingea PU/TPU.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.