Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ghete cu şireturi, negru/gri MILES Mid ESD, S3 41

Cod articol: 092258 41
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Oţel
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILES
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Oţel
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică ESD
Proprietatea tălpii Talpă Rebound
Mărimea încălţărilor UE 41
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092258 41
EAN / GTIN 4030839209929
Număr producător 769451-41

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie robustă MILES cu tehnologie de amortizare inovatoare.
  • Material de suprafaţă din piele de vită şi piele nubuc hidrofobă.
  • Căptuşeală din material textil ce lasă pielea să respire.
  • Limbă închisă şi căptuşită.
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii ESD PRO black.
  • Branţ Softvlies conductibil ESD cu decupaje încorporate.
  • Talpă TPU/PU WELLMAXX, anti-alunecare.
  • Bombeu rezistent la abraziune.
  • Miezul tălpii din Infinergy® de la BASF pentru o amortizare pe toată suprafaţa.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.
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
    Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături