Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Tricou Coolmax®, roşu, Mărime unisex: M

Cod articol.: 090245 M

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Temperatură, Spălare delicată 30 °C
Serie Function Coolmax
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu
Componentele ţesăturii Poliester
Densitatea ţesăturii 130 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Tip produs Cămaşă
Mărimi internaţionale M
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă scurtă
Caracteristici Reglarea temperaturii; Secțiune spate extinsă; Uscare rapidă; permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 090245 M
EAN / GTIN 4045981082757
Număr producător 287-002/M
Producător/responsabil HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com

Descriere

Execuţie:

Tricou funcţional cu croială sport din fibre funcţionale răcoroase COOLMAX® PRO pentru solicitări extreme. Se usucă repede şi reglează temperatura prin transferul rapid al umidităţii spre exterior. Confort sporit la purtare datorită capacităţii ridicate de aerisire şi a spatelui prelungit. Anti-miros.