Grosimea sârmei de calibru HM, 0 - 10 mm

Cod articol: 0890511
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0890511
EAN / GTIN 4029713027124
Număr producător 0890511
L-Număr L40510 2335

Descriere

Execuţie:

  • Standard din fabrică
  • Citire: 0,01 mm
  • Piesele de citire sunt finisate cu crom satinat
  • Opritor clichet
  • Fețe de măsurare din carbură

Descriere:

Ecartament de grosime a sârmei. Citire 0,01 mm, piesele de citire sunt cromate mat, suprafețele de măsurare din metal dur. Forța de măsurare este controlată de un clichet de palpare. Diametrul arborelui 6, mm, diametrul tamburului de măsurare 28 mm, pas 0,5 mm.

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 10
  • Pas ax_mm: 0,5 mm
  • Diametru ax_mm: 6 mm

Standard:

Factory standard