Micrometru interior cu citire din carbură de tungsten 0,01 mm 375 - 400 mm

Cod articol: 0888517
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0888517
EAN / GTIN 4029713225186
Număr producător 0888517

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-4
  • Citire: 0,01 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Fețe de măsurare din carbură dia. 6 mm, cu buclă sferică
  • Din domeniul de măsurare 100 - 125 mm cu izolație terminală
  • Din domeniul de măsurare 100 - 125 mm cu inel de blocare

Descriere:

Micrometru interior, cu design cilindric. Piese de citire cromate mat, cu citire de 0,01 mm. Diametrul capetelor de măsurare: 6 mm. Suprafețele de măsurare sunt acoperite cu HM. Livrare cu inel de prindere. Ambalare: cutie de lemn

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 375 - 400
  • Limita de eroare (mm): 0,011 mm
  • Limita de eroare (µm): 11 µm
  • Pas ax_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4