Element opritor Quick Lift DSR M20X2,5

Cod articol: 086454 M20X2,5
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă WLL SF 5:1 1,7 t
⌀ Filet M20×2,5
Lungimea filetului 30 mm
Deschidere hexagon interior S 40 mm
Înălţime cap şurub A 55 mm
Înălţime reglet de mijloc B 55 mm
⌀ cap şurub C 60 mm
Distanţă elemet central-verigă D 83 mm
Deschidere verigă E 55 mm
Duritate verigă F 25 mm
Lăţime element opritor G 115 mm
Greutate 2,6 kg
Tip produs Element opritor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086454 M20X2,5
EAN / GTIN 2050002053878
Număr producător QL.DSR M 20

Descriere

Execuţie:

Inel de ridicare rotativ din oţel de înaltă rezistenţă, compact Quick Lift DSR, pentru înşurubare. Rotativ la 360° şi rabatabil la 180°. Economie de timp de până la 80% în comparaţie cu timpul necesar înşurubării unui inel de ridicare rotativ clasic (DSR vs. Quick Lift DSR). Posibilitate de rotire sub acţiunea sarcinii. Manevrare simplă datorită sistemului integral mecanic. Nu necesită întreţinere, sigur şi fiabil. Prin apăsarea capului şurubului, Quick Lift-DSR poate fi fixat în filetul interior în câteva secunde. Acesta funcţionează strict mecanic prin acţiunea unui arc.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranţă 5.
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
    ⌀ Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături