Element opritor DSR M24X3

Cod articol: 086452 M24X3
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă WLL SF 5:1 4,4 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1 5,5 t
⌀ Filet M24×3
Lungimea filetului 36 mm
Deschidere hexagon interior S 14 mm
Înălţime cap şurub A 62 mm
Înălţime reglet de mijloc B 55 mm
⌀ cap şurub C 60 mm
Distanţă elemet central-verigă D 83 mm
Deschidere verigă E 55 mm
Duritate verigă F 25 mm
Lăţime element opritor G 115 mm
Tip produs Element opritor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086452 M24X3
EAN / GTIN 2050001944870
Număr producător DSR M 24 UP

Descriere

Execuţie:

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înşurubare. Cu posibilitate de rotire la 360°şi rabatare la 180°.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranţă 5.
SF 4:1 = factor de siguranţă 4.
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
    ⌀ Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături