Element opritor DSR M16X2

Cod articol: 086452 M16X2
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă WLL SF 5:1 2 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1 2,3 t
⌀ Filet M16×2
Lungimea filetului 27 mm
Deschidere hexagon interior S 8 mm
Înălţime cap şurub A 45 mm
Înălţime reglet de mijloc B 40 mm
⌀ cap şurub C 45 mm
Distanţă elemet central-verigă D 53 mm
Deschidere verigă E 38 mm
Duritate verigă F 17 mm
Lăţime element opritor G 76 mm
Tip produs Element opritor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086452 M16X2
EAN / GTIN 2050001944832
Număr producător DSR M 16 UP

Descriere

Execuţie:

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înşurubare. Cu posibilitate de rotire la 360°şi rabatare la 180°.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranţă 5.
SF 4:1 = factor de siguranţă 4.
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
    ⌀ Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături