Element opritor DSR M12X1,75

Cod articol: 086452 M12X1,75
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă WLL SF 5:1 1,05 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1 1,3 t
⌀ Filet M12×1,75
Lungimea filetului 21 mm
Deschidere hexagon interior S 8 mm
Înălţime cap şurub A 33 mm
Înălţime reglet de mijloc B 30 mm
⌀ cap şurub C 30 mm
Distanţă elemet central-verigă D 38 mm
Deschidere verigă E 27 mm
Duritate verigă F 14 mm
Lăţime element opritor G 53 mm
Tip produs Element opritor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086452 M12X1,75
EAN / GTIN 2050001949127
Număr producător DSR M 12 UP

Descriere

Execuţie:

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înşurubare. Cu posibilitate de rotire la 360°şi rabatare la 180°.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranţă 5.
SF 4:1 = factor de siguranţă 4.
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
    ⌀ Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături