Element opritor DSR M10X1,5

Cod articol: 086452 M10X1,5
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă WLL SF 5:1 0,7 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1 0,9 t
⌀ Filet M10×1,5
Lungimea filetului 18 mm
Deschidere hexagon interior S 8 mm
Înălţime cap şurub A 33 mm
Înălţime reglet de mijloc B 30 mm
⌀ cap şurub C 30 mm
Distanţă elemet central-verigă D 38 mm
Deschidere verigă E 27 mm
Duritate verigă F 14 mm
Lăţime element opritor G 53 mm
Tip produs Element opritor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086452 M10X1,5
EAN / GTIN 2050001944801
Număr producător DSR M 10 UP

Descriere

Execuţie:

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înşurubare. Cu posibilitate de rotire la 360°şi rabatare la 180°.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranţă 5.
SF 4:1 = factor de siguranţă 4.
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
    ⌀ Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături