Set de dispozitive de extracţie a şuruburilor, 16 buc., cu burghie elicoidale în casetă din plastic

Cod articol.: 082880
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
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
Număr de unelte 16 buc.
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Sens de rotaţie Filet pe stânga
Tip de filet M
Diametru de prindere interior max., şuruburi M4
Dimensiune filet max. M16
Tip produs Extractor pentru şuruburi
Recomandat pentru şuruburi
Material Oţel crom-vanadiu
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 082880
EAN / GTIN 4010995039882
Număr producător 03988
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de extracţie din oţel crom-vanadiu-molibden tare, burghiu elicolidal din HSS, brunat.
Se execută în prealabil o gaură cu ajutorul burghiului inclus, apoi se fixează extractorul cu ajutorul unui ciocan, se poziţionează cheia inelară în partea de jos a extractorului şi se îndepărtează fără a înclina.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea şuruburilor deteriorate sau distruse, cu filet pe dreapta sau pe stânga, de M4 − M16.

Conţinut:

8 extractoare (hexagonale 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm), 8 burghie elicoidale (⌀ 2,3; 2,8; 3,4; 4,5; 5,7; 6,8; 9; 11 mm)