Agent de separare 1

Cod articol: 082741 1
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţă păstos
Interval de temperatură -15 °C - 1.150 °C
Conţinut în l resp. kg 1
Tip produs Agenţi de separare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082741 1
EAN / GTIN 2050001740304
Număr producător 80FDKS1KG

Descriere

Execuţie:

Agent de separare pentru avansul la găurire continuă fără aşchii.

Descriere:

Turaţia şi fluxul de căldură generează la nivel local o căldură de frecare suplimentară, care plastifiază toate tipurile de materiale metalice. Astfel se pot realiza găuri în numeroase grosimi ale materialelor, fără aşchii, în doar câteva secunde.
Datorită conturului poligonal din HM, burghiul generează căldură de frecare, care plastifiază toate tipurile de materiale metalice. Astfel se pot realiza în doar câteva secunde, găuri în numeroase grosimi ale materialelor, fără aşchii.

Avantaj:

  • Economie de costuri şi de timp faţă de procedeul convenţional (de ex. piuliţele de nituri).
  • Fără aşchii, fără reziduuri; înlocuieşte piuliţele niturilor, piuliţele pentru sudură şi piuliţele cu autonituire.
  • Bază solidă pentru fileturi cu forţe mari de separare.
  • Pentru toate grosimile uzuale ale materialelor şi dimensiunile uzuale ale fileturilor (filet conform ISO DIN 13).