{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Putere absorbită | 315 W | |
Flux luminos | 5.000 lm - 30.000 lm | |
Flux luminos treapta 3 | 20.000 lm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Corpuri de iluminat | Modul LED | |
Fluxul luminos treapta 4 | 30.000 lm | |
Lungimea cablului de conectare | 10 m | |
Greutate | 4.095 g | |
Tip produs | Reflector |
Cod articol | 081261 315 | |
EAN / GTIN | 5708997352687 | |
Număr producător | 03.5268 |