Lampă de lucru W4R-WORK

Cod articol: 081228 W4R-WORK
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Zonă ATEX nu există
Denumirea producătorului W4R Work
Flux luminos 60 lm - 220 lm
Durata de iluminare 2 h - 9 h
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Corpuri de iluminat Modul LED
Valoare CRI 70
Temperatură de culoare 6.000 K - 7.500 K
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 0,76 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 163 mm
Lăţimea totală 28 mm
Greutate 91 g
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081228 W4R-WORK
EAN / GTIN 4058205030441
Număr producător 502733

Descriere

Execuţie:

Robust, versatil, compact: lampa de lucru Ledlenser W4R Work este partenerul de încredere în viața de zi cu zi a atelierului. Imaginea tipică a luminii premium Ledlenser asigură o iluminare precisă și puternică a zonelor de lucru – la alegere, fie pe suprafețe largi, fie punctual. Datorită magnetului integrat și stativului rabatant, lampa W4R Work poate fi poziționat și aliniat flexibil în orice moment. Acumulatorul performant poate fi încărcat ușor și rapid prin USB-C. Alte caracteristici inteligente includ clipsul pentru fixarea pe hainele sau echipamentele de lucru, suprafața ondulată pentru o aderență puternică și blocarea practică pentru transport.
  • Lampă de lucru compactă cu două surse de lumină pentru iluminare pe suprafață largă (flood) sau punctual (spot).
  • Carcasă robustă din plastic cu o structură de suprafață antiderapantă.
  • Montare și iluminare flexibile datorită magnetului și mecanismului pivotant.
  • Acumulator Li-ion eficient, ușor reîncărcabil prin USB-C cu acumulator și indicator al nivelului de încărcare.
  • Elementul de blocare la transport protejează împotriva pornirii neintenţionate.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.