Distribuitor de energie suspendat pentru ţările F, B, PL, CZ 250

Cod articol: 081143 250
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 44

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 44
Tip 250
Putere nominală 3,5 kW
Lăţime 227 mm
Adâncime 212 mm
Înălţime 305 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de prize 250 V 6
Recomandat pentru ţările F; B; PL; CZ
Tip produs Distribuitor de energie
Tip ştecăr intrare E

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081143 250
EAN / GTIN 4003644015788
Număr producător FKVE6000

Descriere

Execuţie:

Prize de ieşire cu capace cu autoînchidere.
Distribuitor de energie suspendat compact cu carcasă robustă ranforsată cu cauciuc dur; destinat distribuirii ordonate, cu economie de spaţiu a energiei electrice respectiv a aerului comprimat.
Cu prize pentru ţările F, B, PL şi CZ.
  • Ghidaj simplu al cablului cu clemă de fixare a cablului.
  • Inel de suspendare şi cârlig masiv pentru unelte.
  • Grad de protecţie la stropirea cu apă IPX4.

Funcţionare:

IP20: Există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea şi în plus, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.
IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Notă:

Distribuitorul de energie suspendat cu conexiune Ethernet este disponibil la cerere.