Tambur pentru cablu din plastic compact, pentru F, B, PL şi CZ 25B2

Cod articol: 081134 25B2
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 44
  • Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii: Categoria 2 (K2) conform BGI

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 44
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii Categoria 2 (K2) conform BGI
Tensiune nominală 400 V
Putere nominală (desfăşurat) 5500 (16 A) W
Clasa cablului H07BQ-F
Structura cablului 5G2,5
Materialul cablului Cablu armat
Carcasă materiale Plastic solid
Lungimea cablului 25 m
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Tambur pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081134 25B2
EAN / GTIN 4003644022526
Număr producător FK7D2516Q2TH

Descriere

Execuţie:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” şi durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotaţiei împiedică rotaţiile neintenţionate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecţie termică.
Tambur robust pentru cablu, din plastic rezistent la şocuri, cu protecţie la supraîncălzire. Aprobată pentru utilizarea permanentă în aer liber şi în spaţii umede.
  • Priză de ieşire CEE 400 V, 16 A.
  • 1× priză de ieşire 400 V CEE de 16 A, capac cu autoînchidere şi comutator de protecţie termică.
  • 2× priză şuco standard de 250 V cu capac cu autoînchidere.
  • Înclinare de 7 de grade pentru o mai mare libertate la sol și pentru un transport confortabil.
  • Suport de cablu detașabil și ghidaj pentru direcționarea optimă a cablului.
  • Caneluri de scurgere a apei.
  • Este posibilă montarea simplă pe perete.

Tambur pentru cablu mare și de înaltă calitate, din plastic, HEDI®, cu diametrul tamburului de 290 mm și numeroase caracteristici ergonomice și de siguranță.
Mâner rotativ pliabil pentru operare individuală atât cu mâna dreaptă și cu cea stângă pentru înfăşurare și derulare.
Cu prize pentru Franţa, Belgia, Polonia şi Republica Cehă.

Funcţionare:

IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.