{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Denumirea producătorului | SSEP 1400 MVT | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.400 W | |
Lungimea cursei | 32 mm | |
Număr de curse | 0 min-1 - 2.800 min-1 | |
Greutate | 4,6 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 12,9 m/s2 | |
Particularitate | Metabo Quick | |
Tensiune de reţea | 230 V | |
Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
Sistem antivibraţii | da | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078222 SSEP1400 | |
EAN / GTIN | 4007430292995 | |
Număr producător | 606178500 |