Şpaclu fix, Lungime şpaclu: 61mm

Cod articol.: 077874 61
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
283 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime şpaclu (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portsculă Snap Lock (SL)
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Tip produs Șpaclu
Material oţel superior
Formă dreptunghi
Disc inoxidabil da
Lăţime foaie de scule 61 mm
Lungimea discului scule 37 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 077874 61
EAN / GTIN 4014586389691
Număr producător 63903226210
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

Pentru îndepărtarea vopselelor vechi rezistente, a resturilor de adeziv, a mochetelor, adezivilor pentru gresie şi a straturilor sub pardoseală.

Adaptat pentru:

Toate sculele multifuncționale FEIN cu suporturi Starlock plus sau Starlock Max. Precum și pentru toate sculele multifuncționale de la alți producători cu suport Starlock plus sau Starlock Max.