Şlefuitor cu vibraţii GSS 230AVE

Cod articol: 077328 230AVE
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 230AVE
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 300 W
Lungime hârtie abrazivă (scai) 184 mm
Lăţime hârtie abrazivă (scai) 92 mm
Lungime hârtie abrazivă (clemă) 230 mm
Lăţime hârtie abrazivă (clemă) 92 mm
Suport hârtie abrazivă cu prindere cu scai da
Clemă suport hârtie abrazivă da
Cursă de circuit oscilant 2,4 mm
Număr oscilaţii 22.000 min-1
Şablon de găurire
Greutate 2,4 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Tip produs Şlefuitor cu vibraţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077328 230AVE
EAN / GTIN 3165140663779
Număr producător 0601292802

Descriere

Execuţie:

Şlefuitor cu vibraţii reduse şi uşor de utilizat 300 W cu preselectarea turaţiei:
  • Suprafeţele de prindere realizate ergonomic cu mâner moale permit o manevrare perfectă.
  • Vibraţii minime datorită carcasei izolate a motorului.
  • Sistem de prindere a hârtiei abrazive pentru fixare perfectă cu prindere cu cleme sau scai.
  • Aspirare integrată a prafului prin hârtia abrazivă cu 8 găuri.
  • Racord extern pentru sistem extern de aspiraţie sau cutie microfiltru.

Livrare:

Inclusiv cutie microfiltru, placă de şlefuit, mâner suplimentar.

Notă:

Pentru hârtie abrazivă cu scai consultaţi Cod 557576.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb