Scară de lucru DIN 866/A 500 mm

Cod articol: 0451101
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0451101
EAN / GTIN 4029713209995
Număr producător 0451101
L-Număr L40510 2049

Descriere

Execuţie:

  • capete de protecție de 10 mm pe ambele părți
  • scală gradată mm

Descriere:

Cântare de control din oțel special, formă A, cu capete de protecție de 10 mm pe ambele părți, cu gradație mm. Clasa de toleranță în conformitate cu DIN 2268. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime: 500 mm

Standard:

DIN 866-A