{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Portanţă | Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | |
| Lungimea totală L | 83 mm | |
| Standard | ASME B107.100 | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 15/16 inch | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 30 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Acţionare | Locaş pătrat |
| Cod articol | 03420046 | |
| EAN / GTIN | 4018754008087 | |
| Număr producător | 03420046 | |
| L-Număr | L60010 466 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |