Adaptor de transmisie cu canelură Canelură Gr.20 5/8 ″ pătrat interior 3/8 ″

Cod articol: 02480036
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Adaptor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02480036
EAN / GTIN 4018754136445
Număr producător 02480036
L-Număr L60010 3565

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburile de acționare a canelurilor externe
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ® oțel de înaltă performanță, lustruit
  • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

Caracteristică:

  • d1: 23 mm
  • d2: 19 mm
  • Înălțime mm (h1): 12 mm
  • Înălțime mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Unitate pătrată [inch]: 3/8 ″
  • Greutate: 74 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 5/8 ″