Tarod de maşină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga 7/16-24

Cod articol: 130036 7/16-24
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Tip de filet: UNS-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: ASME B1.1

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 7/16-24 UNS LH
Strat de acoperire TiN
Tip de filet UNS-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 376
Normă pentru filet ASME B1.1
Clasa de toleranţă 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe stânga
Pas filet 1,058 mm
Pasi/inch 24
⌀ Filet 11,11 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 9 mm
Pătrat coadă □ 7 mm
⌀ găurii de centrare 10,1 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 33,33 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 130036 7/16-24
EAN / GTIN 4062406041526

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
23
Alu
N
22
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
23
Oţel < 500 N/mm²
P
18
Oţel < 750 N/mm²
P
18
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Notă:

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice
Comandă minimă: 2 bucăţi
Execuţie specială - este exclusă returnarea