Descriere:
Acest disc de rectificat plan pendular asigură o utilizare universală pe oțeluri înalt aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea de corindonuri speciale și amestecuri cu corindonuri sinterizate combinate cu sisteme speciale de lipire. Cele mai mari rate de îndepărtare a materialului pot fi obținute cu amestecuri de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de roata VIB-STAR CBN cu lipire de rășină de la TYROLIT.
Cea mai înaltă performanță de tăiere poate fi obținută cu compuși de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de discul VIB-STAR CBN cu lipire de rășină de la TYROLIT.
Caracteristică:
Specificație: 454A 601 L7G V3
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 200x20x31,75
Clasa E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: amestec de oxid de aluminiu sinterizat și oxid de aluminiu alb
Granulație: 60
Formă: dreaptă
Specificație: 454A 601 L7G V3
Mărimea grăuntelui: 60
Dimensiune (D x P x H): 200 x 20 x 31,75
Vs / max: 35
Greutate brută: 1,46 kg
Greutate netă: 1.253 kg
Material adecvat: HSS;Oțel
Greutate netă: 1.253 kg
Potrivire material: Oțel de calitate superioară;HSS;INOX;Inoxidat ne-/Nl.St. călit
Avantaj:
Performanță bună de tăiere
Aplicabil la nivel universal
Eficiență ridicată
Material:
Oțel înalt aliat călit
HSS
Oțel inoxidabil
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite