Descriere:
Discurile de rectificat plate pendulare sunt utilizate în principal în fabricarea mașinilor și a matrițelor pentru rectificarea brută și fină. Scopul lor este de a obține suprafețe plane sau drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea unor corpuri abrazive foarte poroase și a unor corindonuri speciale conduce la un rezultat optim al suprafeței și la o îndepărtare ridicată a materialului. Specificațiile pentru oțelurile nealiate și slab aliate se potrivesc în ceea ce privește duritatea și structura, ceea ce duce la rezultate excelente de rectificare.
Specificațiile pentru oțelurile nealiate și slab aliate sunt armonizate în ceea ce privește duritatea și structura, ceea ce duce la rezultate excelente de rectificare.
Caracteristică:
Specificație: 89A802J8AV217
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 250x25x51
Clasa E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: oxid de aluminiu alb
Mărimea boabelor: 80
Formă: dreaptă
Specificație: SD33A 802 JJ8P VK3 F
Granulație: 80
Dimensiune (D x P x H): 250 x 25 x 51
Vs / max: 35
Greutate brută: 2.539 kg
Greutate netă: 2.216 kg
Potrivire material: Oțel
Greutate netă: 2.216 kg
Adecvare material: Oțel de calitate superioară, honuit;Oțel de calitate superioară, neîndurificat;HSS;Oțel ne-/Nl.St., honuit;Oțel ne-/Nl.St., neîndurificat
Avantaj:
Îmbinare rece la sol
Auto-ascuțire
Durată lungă de viață
Material:
Oțel înalt aliat călit
Oțel înalt aliat neîntărite
HSS
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite
Oțeluri nealiate și slab aliate, neîntărit