Descriere:
Periile rotunde PREMIUM*** sunt foarte potrivite pentru prelucrarea cusăturilor de sudură. În funcție de tipul de sârmă, puteți obține de la TYROLIT peria potrivită pentru aplicația de lucru. De exemplu, utilizați perii cu noduri pentru pregătirea suprafețelor și pentru îndepărtarea ruginei, a calcarului și a reziduurilor de beton.
Periile cu sârmă ondulată pot fi utilizate și pentru îndepărtarea ruginei și a vopselei, dar și pentru prelucrări fine. Produsele noastre sunt, de asemenea, utilizate frecvent pentru curățarea rosturilor de sudură.
Caracteristică:
Specificații:: E 0,35 mm
Măsură: DxBxLxGE
Dimensiune: 125x12x25xM14
Linie: PREMIUM
Formă: 1RDZ
Avantaj:
Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață maximă a uneltei
Sârma realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat
Aplicaţie:
Sârmă cu noduri DZ pentru lucrări grele, murdărire intensă sau îndepărtarea vopselei și a lacului
În special pentru prelucrarea rosturilor de sudură
Material:
Oțel inoxidabil
Adaptat pentru:
Pentru îndepărtarea ruginei, a vopselelor și lacurilor, pentru curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea suprafețelor și finisarea fină a oțelului inoxidabil.
În special pentru prelucrarea rosturilor de sudură
Recomandare:
Sârmă cu noduri DZ pentru lucrări grele, murdărire intensă sau îndepărtarea vopselei și a lacului