Descriere:
Benzile spiralate TYROLIT sunt necesare pentru lucrări fine și de debavurare, precum și pentru modelarea pieselor complexe. O combinație de zirconiu și agent de răcire suplimentar permite utilizarea pe multe materiale diferite. O gamă largă de granulații disponibile vă permite să variați între îndepărtarea foarte mare a materialului și lucrul fin. Montarea ușoară a benzilor spiralate pe o axă sau pe un mandrină extensibilă. Veți găsi și accesorii în gama noastră.
Montarea simplă a benzilor spiralate pe o axă sau pe un mandrină extensibilă. În gama noastră veți găsi și accesorii.
Caracteristică:
Specificație: ZA-P43 PC X JS
Dimensiune: DxD
Dimensiune: 15x30
Clasa E: 21011318
Linia: PREMIUM
Abraziv: alumină de zirconiu
Mărimea boabelor: 80
Formă: Panglică
Specificație: ZA-P43 PC X JS
Granulație: 80
Dimensiune (D x D): 15 x 30
Greutate brută: 0.002 kg
Greutate netă: 0,002 kg
Potrivire material: Oțel inoxidabil;Oțel;Aluminiu
Greutate netă: 0,002 kg
Potrivire material: aluminiu;INOX;oțel
Linie de produse: Premium
Avantaj:
Combinație de zirconiu și agent de răcire în legătură pentru utilizarea pe o gamă largă de materiale
Montare ușoară pe o axă sau pe un mandrină extensibilă
Pentru a lucra în zone greu accesibile
Aplicaţie:
Pentru lucrări fine și de debavurare, precum și pentru modelarea pieselor complexe din oțel, oțel inoxidabil și aluminiu.
Granulație 80/120 pentru lucrări fine
Material:
Oțel
Oțel inoxidabil
Metale neferoase
Adaptat pentru:
Pentru lucrări fine și de debavurare, precum și pentru modelarea pieselor complexe din oțel, oțel inoxidabil și aluminiu
Recomandare:
Granulație 36/50/60 pentru o îndepărtare maximă
Granulație 80/120 pentru lucrări fine