{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | PSC-40 | |
Normă pentru suport | ISO 26623-2 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
L1 | 43 mm | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 318886 20 | |
EAN / GTIN | 2050001714640 | |
Număr producător | PS4.B20.K01.065 |