{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ROTA-S plus | |
Standard | DIN 702-4 | |
Tip | 200 | |
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure exterioare | 8 mm - 208 mm | |
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure interioare | 72 mm - 224 mm | |
Cursă de strângere per bac S | 7 mm | |
⌀ exterior A | 206 mm | |
Gaură E | 52 mm | |
Înălţimea universalului D | 86,3 mm | |
⌀ de centrare B | 185 mm | |
Cheie locaş hexagonal K | 12 mm | |
Greutate | 16,2 kg | |
Turaţie maximă | 4.800 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri | |
Tip produs | Universal autocentrant cu reglaj tangenţial |
Cod articol | 313117 200 | |
EAN / GTIN | 2050001928764 | |
Număr producător | 0819102 |