{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior D | 92 mm | |
Recomandat pentru ⌀ universalului | 80 mm | |
⌀ manşonului d2 | 56 mm | |
⌀ găurii d3 | 20 mm | |
Înălţime h1 | 47 mm | |
Grosimea flanşei h2 | 15 mm | |
Tip produs | Accesorii pentru universal pentru strung |
Cod articol | 317000 92 | |
Număr producător | 017113 |