Bucşă elastică acţionată prin tragere spre interior, fixare cu secţiune circulară DIN 6341 15 mm

Cod articol: 329755 15
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 6341
Tip 386 E
F 32 mm
K 45 mm
Lungimea totală L 115 mm
Filet trapezoidal G Tr32×1,5 mm
Unghi α 20 grad
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329755 15
EAN / GTIN 4062406104795

Descriere

Execuţie:

Bucşe elastice, pentru fixare cu secţiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
Filet trapezoidal

Standard:

DIN 6341

Precizie:

Toleranţe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

Notă:

Alte diametre şi forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile la cerere!
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
    ⌀ de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături