{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de filetare | M14 − M30 | |
Pentru filet Whitworth | G9/16 − 1.1/8 | |
Pentru filet de ţeavă Whitworth | R1/4 − R7/8 | |
Gama dimensiuni pătrat | 0 mm - 18 mm | |
Gamă de ⌀ ale cozii | 11 mm - 23 mm | |
Compensare paralelă axială | 2 mm | |
Compensarea lungimii la presiune | 10 mm | |
Compensare a lungimii la tracţiune | 30 mm | |
Lungime de la arborele de maşină | 230 mm | |
⌀ carcasă | 106 mm | |
Con Morse CM | 4 | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 334510 30 | |
EAN / GTIN | 2050001921086 | |
Număr producător | 6707508 |